Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Verschraubung MSD 5mm 0-250°C Ms Ø13mm MSD,AD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132A80
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031034007
EAN/GTIN:
     4025113151698
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Silikondichtring
Dichtring Verschraubung MSD 5mm 0-250°C Ms Ø13mm MSD,AD10
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Innendurchmesser:
10.2 mm mm
Stärke:
5 mm mm
Temperatur:
0 - 250 °C
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: dichtring 10x13x2, dichtring, flexa dichtring, Abdichtungsring, Dichtring für Schlauchverschraubung, Dichtring für Schlauchverschraubungen, Druckring, Ring, Silikondichtung, Silikonring, Stutzendichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,27043*
€ 1,62043*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5888*
€ 1,9888*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,6502*
€ 2,0902*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,67076*
€ 2,10076*
50
€ 5,46*
ab € 1,8902*
€ 2,3702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,62043*
€ 1,92831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57043*
€ 1,86881
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27043*
€ 1,51181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,0215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031034009
ab € 1,42564*
Ähnlich
Flexa
15031034011
ab € 1,63662*
Ähnlich
Flexa
15031034013
ab € 1,81433*
Ähnlich
Flexa
15031034016
ab € 1,99116*
Ähnlich
Flexa
15031034021
ab € 2,4884*
Ähnlich
Flexa
15031034029
ab € 3,19407*
Ähnlich
Flexa
15031034036
ab € 3,54446*
Ähnlich
Flexa
15031034048
ab € 5,15022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.