| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B131J40 Herst.-Nr.: 15020710007 EAN/GTIN: 4025113178534 |
| |
|
| | |
| Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø10mm PG7 Polypropylen (PP) 14Zoll IP54 Gew LKI-P,AD10-PG7 Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Drehbares Gewinde: | ja | Einteilig: | ja | Farbe: | grau | Gesamthöhe: | 17.5 mm mm | Gesamtlänge: | 38 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | PG7 | Gewindelänge: | 10 mm mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 17.5 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 5.5 mm | Material Dichtung: | ohne Dichtung | Nenndurchmesser: | 10 mm mm | Nenngröße in Zoll: | 1/4 Zoll | Schutzart (IP): | IP54 | Verbindungsart: | Gewinde | Werkstoff der Verschraubung: | Polypropylen (PP) | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,53* | € 25,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,669* | € 25,469* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,55* | € 27,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,325* | € 28,835* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,1961* | € 31,2861* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,41961* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|