Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø36mm M40x1,5 Polypropylen (PP) M40 x 1,5 IP54 LKI-M,AD36-M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131H72
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020714040
EAN/GTIN:
     4025113208866
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø36mm M40x1,5 Polypropylen (PP) M40 x 1,5 IP54 LKI-M,AD36-M40
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
50 mm mm
Gesamtlänge:
59 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,12*
€ 24,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,0588*
€ 24,6288*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,52338*
€ 25,24338*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 19,689*
€ 25,369*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,5353*
€ 30,3153*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,3153*
€ 36,07521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,1953*
€ 35,93241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,1753*
€ 34,71861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,6853*
€ 32,94551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,1853*
€ 31,16051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,5353*
€ 28,00701
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,76765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020714050
ab € 28,50*
Ähnlich
Flexa
15020714012
ab € 1,961*
Ähnlich
Flexa
15020714016
ab € 22,30*
Ähnlich
Flexa
15020714020
ab € 29,265*
Ähnlich
Flexa
15020714025
ab € 44,59*
Ähnlich
Flexa
15020714032
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.