Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø36mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD36


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131H66
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12011111029
EAN/GTIN:
     4025113130686
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø36mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD36
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
36 mm mm
Biegeradius, statisch:
145 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
ja
Gewicht:
0.6 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
29 mm mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
1000 N N
Weitere Suchbegriffe: flexa metallschlauch, metallschlauch, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 103,54*
€ 114,59*
1
€ 5,46*
ab € 97,16*
€ 117,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 97,44*
€ 117,83*
1
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 121,71*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 101,08*
€ 122,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,83*
€ 140,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,01*
€ 136,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,04*
€ 128,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 9,744* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12011111007
ab € 22,62*
Ähnlich
Flexa
12011111049
ab € 181,94*
Ähnlich
Flexa
12011111013
ab € 31,96*
Ähnlich
Flexa
12011111022
ab € 60,31*
Ähnlich
Flexa
12011111010
ab € 20,60*
Ähnlich
Flexa
12011111015
ab € 36,30*
Ähnlich
Flexa
12011111017
ab € 42,13*
Ähnlich
Flexa
12011111038
ab € 131,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.