Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch AD36mm Pack=10m Stahl vz.m.Kunststoffm,gr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139036
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-PVC-AS-AD36-10M/GR
EAN/GTIN:
     4025113130686
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS, 10 m Packung, IP 68 wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, PVC-Mantel, nicht flammverbeitend Material: Stahl verzinkt / PVC, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -25°C ... +90°C ^ +100°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / silikon- und cadmiumfrei / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 36 mm, Innendurchmesser: 29 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,6 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Biegeradius, statisch: 90 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel AD: 36 Farbe: grau VPE: 10 m Innen / Außen-Ø (mm): 29x36
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-PVC-AS-AD36-10M/GR
Ident Code:
12011111029
Weitere Suchbegriffe: flexa metallschlauch, metallschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 103,76*
€ 111,77*
1
€ 5,46*
ab € 97,36*
€ 116,56*
1
€ 5,95*
ab € 96,88*
€ 116,67*
1
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 120,73*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 100,91*
€ 121,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,18*
€ 144,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,17*
€ 137,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,17*
€ 132,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,64*
€ 130,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,91*
€ 120,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 10,091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12011111007
ab € 22,64*
Ähnlich
Flexa
12011111049
ab € 182,56*
Ähnlich
Flexa
12011111013
ab € 32,03*
Ähnlich
Flexa
12011111022
ab € 59,92*
Ähnlich
Flexa
12011111010
ab € 20,60*
Ähnlich
Flexa
12011111015
ab € 36,33*
Ähnlich
Flexa
12011111017
ab € 41,87*
Ähnlich
Flexa
12011111038
ab € 131,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.