Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø27mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-B131H65
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12011111022
EAN/GTIN:
     4025113130679
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø27mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD27
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27 mm mm
Biegeradius, statisch:
135 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
ja
Gewicht:
0.36 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
22 mm mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
1000 N N
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, kabelschlauch flexa, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 64,21*
€ 71,72*
1
€ 5,46*
ab € 60,39*
€ 74,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 60,31*
€ 74,30*
1
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 75,46*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 6,031* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12011111007
ab € 22,62*
Ähnlich
Flexa
12011111049
ab € 181,94*
Ähnlich
Flexa
12011111013
ab € 31,96*
Ähnlich
Flexa
12011111010
ab € 20,60*
Ähnlich
Flexa
12011111015
ab € 36,30*
Ähnlich
Flexa
12011111017
ab € 42,13*
Ähnlich
Flexa
12011111029
ab € 97,16*
Ähnlich
Flexa
12011111038
ab € 131,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.