Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch AD27mm Pack=10m Stahl vz.m.Kunststoffm,gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139035
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-PVC-AS-AD27-10M/GR
EAN/GTIN:
     4025113130679
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS, 10 m Packung, IP 68 wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, PVC-Mantel, nicht flammverbeitend Material: Stahl verzinkt / PVC, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -25°C ... +90°C ^ +100°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / silikon- und cadmiumfrei / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 27 mm, Innendurchmesser: 22 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,36 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Biegeradius, statisch: 60 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel AD: 27 Farbe: grau VPE: 10 m Innen / Außen-Ø (mm): 22x27
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-PVC-AS-AD27-10M/GR
Ident Code:
12011111022
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, kabelschlauch flexa, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 64,18*
€ 71,23*
1
€ 5,46*
ab € 59,93*
€ 74,14*
1
€ 5,95*
ab € 60,03*
€ 74,24*
1
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 75,40*
Lager 6232
1
1
€ 5,90*
ab € 62,85*
€ 77,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 6,285* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12011111007
ab € 22,68*
Ähnlich
Flexa
12011111049
ab € 182,34*
Ähnlich
Flexa
12011111013
ab € 32,03*
Ähnlich
Flexa
12011111010
ab € 20,60*
Ähnlich
Flexa
12011111015
ab € 36,33*
Ähnlich
Flexa
12011111017
ab € 42,09*
Ähnlich
Flexa
12011111029
ab € 96,94*
Ähnlich
Flexa
12011111038
ab € 131,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.