Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQW1-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP66 90°Wink Gew 15mm RQW1-P,AD34,5-PG29


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B131H36
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020050029
EAN/GTIN:
     4025113149589
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQW1-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP66 90°Wink Gew 15mm RQW1-P,AD34,5-PG29
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
65 mm mm
Gesamtlänge:
67.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,36*
€ 85,76*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,452*
€ 85,882*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,0172*
€ 95,0272*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,519*
€ 95,649*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,339*
€ 98,359*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,0272*
€ 113,08237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,2472*
€ 110,96417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,5172*
€ 104,14547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,4472*
€ 102,87217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,0172*
€ 89,27047
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,50172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.