| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B131H35 Herst.-Nr.: 15020050021 EAN/GTIN: 4025113149572 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung RQW1-P PA Ø28,5mm PG21 Polyamid (PA) IP66 90°Wink Gew 13mm RQW1-P,AD28,5-PG21 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 90°-Winkel | Bauform: | Außengewinde | Einsatztemperatur: | -40 - 120 °C | Farbe: | grau | Gesamthöhe: | 56 mm mm | Gesamtlänge: | 58 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | PG21 | Gewindelänge: | 13 mm mm | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 37 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 24 mm | Material Dichtung: | ohne Dichtung | Nenndurchmesser: | 28.5 mm mm | Nenngröße in Zoll: | 3/4 Zoll | Schutzart (IP): | IP66 | Verbindungsart: | Gewinde | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,45* | € 143,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,365* | € 144,275* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 130,32325* | € 160,51325* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,6725* | € 161,6025* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 134,3775* | € 166,2575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,21293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|