Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø14mm 750N SPR-AS,AD14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø14mm 750N
Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø14mm 750N
Artikel-Nr.:
     262-B131H21
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11011111011
EAN/GTIN:
     4025113116376
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø14mm 750N SPR-AS,AD14
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14 mm mm
Biegeradius, statisch:
34 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.119 kg/m kg/m
Hängelast:
150 N N
Innendurchmesser:
11 mm mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
250 N N
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, kabelschlauch flexa, Metall-Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,57*
€ 19,12*
€ 5,46*
ab € 13,90*
€ 19,46*
3 Tage
35
€ 5,80*
ab € 14,81*
€ 20,68*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 20,69*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 15,23*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,357* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11011111008
ab € 11,39*
Ähnlich
Flexa
11011111031
ab € 46,45*
Ähnlich
Flexa
11011111014
ab € 16,25*
Ähnlich
Flexa
11011111018
ab € 20,58*
Ähnlich
Flexa
11011111023
ab € 27,97*
Ähnlich
Flexa
11011111040
ab € 53,74*
Ähnlich
Flexa
11011111051
ab € 70,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.