Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQW-M PA Ø13mm Gew M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP68 RQW-M,AD13,0-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020036216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020036216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-B131A17
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020036216
EAN/GTIN:
     4025113148216
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQW-M PA Ø13mm Gew M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP68 RQW-M,AD13,0-M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
36.5 mm mm
Gesamtlänge:
36 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,54*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,9366*
€ 3,5466*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,98117*
€ 3,59117*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,26334*
€ 3,89334*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,285*
€ 3,925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,89334*
€ 4,63307
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26334*
€ 3,88337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,667* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020036220
ab € 2,83*
Ähnlich
Flexa
15020036225
ab € 3,12*
Ähnlich
Flexa
15020036232
ab € 5,17*
Ähnlich
Flexa
15020036240
ab € 7,541*
Ähnlich
Flexa
15020036250
ab € 11,87*
Ähnlich
Flexa
15020036263
ab € 14,282*
Ähnlich
Flexa
15020064210
ab € 2,79*
Ähnlich
Flexa
15020064212
ab € 2,86*
Ähnlich
Flexa
15020064216
ab € 2,97*
Ähnlich
Flexa
15020064220
ab € 3,13*
Ähnlich
Flexa
15020064225
ab € 4,99*
Ähnlich
Flexa
15020064232
ab € 7,54*
Ähnlich
Flexa
15020064250
ab € 14,2262*
Ähnlich
Flexa
15020064240
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.