Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQW-M PA Ø10mm Gew M10x1 Polyamid (PA) M10 x 1,0 IP68 12mm RQW-M,AD10,0-M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B131A00
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020064010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQW-M PA Ø10mm Gew M10x1 Polyamid (PA) M10 x 1,0 IP68 12mm RQW-M,AD10,0-M10
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
34.5 mm mm
Gesamtlänge:
33.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 169,26*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,965*
€ 169,885*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,8185*
€ 188,9585*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,245*
€ 190,215*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 160,815*
€ 195,185*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,9585*
€ 224,86062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,3885*
€ 220,61232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,9785*
€ 211,79442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,0885*
€ 203,59532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,8185*
€ 183,04402
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,07637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020036016
ab € 144,70*
Ähnlich
Flexa
15020064016
ab € 153,45*
Ähnlich
Flexa
15020064020
ab € 3,09*
Ähnlich
Flexa
15020064032
ab € 7,661*
Ähnlich
Flexa
15020064040
ab € 12,14*
Ähnlich
Flexa
15020064012
ab € 144,85*
Ähnlich
Flexa
15020036020
ab € 3,04*
Ähnlich
Flexa
15020036025
ab € 157,332*
Ähnlich
Flexa
15020064025
ab € 129,35*
Ähnlich
Flexa
15020036032
ab € 129,29*
Ähnlich
Flexa
15020036040
ab € 74,80*
Ähnlich
Flexa
15020064050
ab € 14,172*
Ähnlich
Flexa
15020036063
ab € 71,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.