Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B128J82 Herst.-Nr.: 004835 EAN/GTIN: 3245060048358 |
| |
|
| | |
| Klemmleiste 1p gn 80A 1,5-16qmm Thermopl 141mm Schraub Steckanschl LEGRAND004835 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1.5 - 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1.5 - 16 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Bemessungsstrom In: | 80 A | Breite: | 141 mm | Farbe: | grün | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, klemmenabdeckung, legrand (cablofil) erdungsklemme, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,13* | € 11,72* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 11,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,549* | € 12,289* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,82* | € 12,66* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,20* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|