Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p bl 80A 1,5-16qmm Thermopl 47mm Schraub Steckanschl LEGRAND004840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004840 Anschlussblock
Legrand 004840 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     262-B128J73
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004840
EAN/GTIN:
     3245060048402
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung 4pol
Klemmleiste 1p bl 80A 1,5-16qmm Thermopl 47mm Schraub Steckanschl LEGRAND004840
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
80 A
Breite:
47 mm
Farbe:
blau
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: klemmenabdeckung, hutschiene verteilerblock blau, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,71*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,04*
€ 6,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.