Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 286 1S IP20 10x82,5x50mm Steckanschl 286-364


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais Serie 286 1S IP20 10x82,5x50mm Steckanschl
Schaltrelais Serie 286 1S IP20 10x82,5x50mm Steckanschl
Artikel-Nr.:
     262-B127A52
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-364
EAN/GTIN:
     4045454524968
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 286 1S IP20 10x82,5x50mm Steckanschl 286-364
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
10 mm mm
Höhe:
82.5 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
5 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
50 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 25,45*
€ 27,45*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 25,76596*
€ 27,84596*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,66*
€ 31,16*
1
€ 5,46*
ab € 24,62*
€ 32,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 27,20*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 27,84596*
€ 33,13669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76596*
€ 30,66149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 696,149* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-005
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-024
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.