Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 2p gr Serie 781 32A steckb isol m.Berührungss 781-453


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 781-453 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 781-453 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     262-B126J81
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-453
EAN/GTIN:
     4044918270892
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelverbinder 2p gr Serie 781 32A steckb isol m.Berührungss 781-453
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
9.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder 32a, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,35*
€ 0,58*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47948*
€ 0,61948*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,64*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5103*
€ 0,6603*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60752*
€ 0,78752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78752*
€ 0,93715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69752*
€ 0,83005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67752*
€ 0,80625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60752*
€ 0,72295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-452
ab € 0,38*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-454
ab € 0,61*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-455
ab € 0,7064*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-456
ab € 0,8464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.