Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 2p gr Serie 781 32A steckb isol m.Berührungss 781-452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtelverbinder 2p gr Serie 781 32A steckb isol m.Berührungss
Schachtelverbinder 2p gr Serie 781 32A steckb isol m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B126J80
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-452
EAN/GTIN:
     4044918270854
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelverbinder 2p gr Serie 781 32A steckb isol m.Berührungss 781-452
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,53*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4452*
€ 0,6004*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,62*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48327*
€ 0,63327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,63327*
€ 0,75359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56327*
€ 0,67029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54327*
€ 0,64649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48327*
€ 0,57509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-453
ab € 0,35*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-454
ab € 0,61*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-455
ab € 0,7064*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-456
ab € 0,8464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.