| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B126J15 Herst.-Nr.: 726-602 EAN/GTIN: 4055143628679 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Modul Serie 726 726-602 Weitere Informationen: | | Breite: | 34.6 mm mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Höhe: | 132 mm mm | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 79.9 mm mm | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Versorgungsspannung DC: | 0 - 0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, wago erdungsklemmen, profibus buskoppler, Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 49,16108* | € 53,75108* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 49,05* | € 63,07* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,90* | € 63,25* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,2272* | € 65,8772* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 63,44015* | € 75,10015* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|