Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenset 0,25-25q 3Etagen 1kl mehrf TS35 Hutschiene TH35 821-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 821-104 Elektrische Verteilungsplatine
Wago 821-104 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-B125C43
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     821-104
EAN/GTIN:
     4045454229849
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Reihenklemmenset 0,25-25q 3Etagen 1kl mehrf TS35 Hutschiene TH35 821-104
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 25 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
Hutschiene TH35
Set:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Hutschiene Verteilerblock, Kleinverteiler, Reihenklemmen, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, reihenklemme wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,5552*
€ 55,4968*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 44,07*
€ 56,20*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 56,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 57,92*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,0672*
€ 67,0372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,0372*
€ 79,77427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,2272*
€ 77,62037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,8772*
€ 72,44387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,7772*
€ 69,94487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,0172*
€ 69,04047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,0672*
€ 63,14997
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,0672* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.