Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B125B77 Herst.-Nr.: 793-5501 EAN/GTIN: 4044918805858 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ws Serie 793 RM=5mm unbedr 793-5501 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Rastermaß: | 5 mm mm | Symbol Aufdruck: | unbedruckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,56* | € 2,28* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 1,64* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,94* | € 2,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,98* | € 2,86* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,54193* | € 3,64193* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,20965* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|