Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3p Serie 2016 steckb isol 76A m.Berührungss 2016-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2016-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B125B57
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-403
EAN/GTIN:
     4055143702096
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Querverbinder 3p Serie 2016 steckb isol 76A m.Berührungss 2016-403
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
12 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, steckbrücke 3polig, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,146*
€ 1,546*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2813*
€ 1,7213*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,32*
€ 1,76*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,92*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63167*
€ 2,18167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,18167*
€ 2,59619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04167*
€ 2,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90167*
€ 2,26299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63167*
€ 1,94169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,54175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,6048*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,264*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,22*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,4408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.