Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 3p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 46mm Federzugans 264-203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 3p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 46mm Federzugans
Klemmleiste 3p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 46mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B125B53
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-203
EAN/GTIN:
     4044918418676
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 3p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 46mm Federzugans 264-203
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Bohrlochabstand mittig:
45.6 mm
Breite:
46 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
22 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
32 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,395*
€ 2,885*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,39673*
€ 2,88673*
100
Frei Haus
ab € 2,4186*
€ 2,9086*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,4443*
€ 2,9443*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,44764*
€ 3,99764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,99764*
€ 4,75719
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44764*
€ 4,10269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 399,764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-139
ab € 51,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,02428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.