Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p Serie 2010 steckb isol 57A m.Berührungss 2010-433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 2p Serie 2010 steckb isol 57A m.Berührungss
Querverbinder 2p Serie 2010 steckb isol 57A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B125B31
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Querverbinder 2p Serie 2010 steckb isol 57A m.Berührungss 2010-433
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9124*
€ 1,2724*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,29*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,31*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9712*
€ 1,3512*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17228*
€ 1,62228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,62228*
€ 1,93051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49228*
€ 1,77581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38228*
€ 1,64491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33228*
€ 1,58541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17228*
€ 1,39501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,557* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.