Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p Serie 2002 steckb isol 25A 2002-434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B124J92
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-434
EAN/GTIN:
     4055143690997
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Querverbinder 4p Serie 2002 steckb isol 25A 2002-434
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
15.6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5328*
€ 0,7728*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5923*
€ 0,8623*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,88*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6296*
€ 0,9196*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75255*
€ 1,08255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,08255*
€ 1,28823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99255*
€ 1,18113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95255*
€ 1,13353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89255*
€ 1,06213
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75255*
€ 0,89553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,06375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,8164*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,29724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,82421*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.