Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 6p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B124J86
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-406
EAN/GTIN:
     4055143687423
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 6p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-406
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,91682*
€ 1,44682*
2 Tage
311
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,45*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0596*
€ 1,4796*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,54*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17228*
€ 1,62228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,62228*
€ 1,93051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49228*
€ 1,77581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40228*
€ 1,66871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34228*
€ 1,59731
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17228*
€ 1,39501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,557* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,29724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,2944*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.