Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss 2001-434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 4p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss
Querverbinder 4p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B124J32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-434
EAN/GTIN:
     4055143699518
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Querverbinder 4p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss 2001-434
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
12.7 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,38*
€ 0,59*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,444*
€ 0,684*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,495*
€ 0,765*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,77*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,6408*
€ 0,9608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9608*
€ 1,14335
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8808*
€ 1,04815
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8508*
€ 1,01245
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7908*
€ 0,94105
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7508*
€ 0,89345
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,6408*
€ 0,76255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,28*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,01*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,33*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 1,09245*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.