Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss 2001-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 2p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss
Querverbinder 2p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B124J22
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-402
EAN/GTIN:
     4055143698412
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 2p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss 2001-402
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,132*
€ 0,198*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1628*
€ 0,2328*
1 Tag
69
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,18*
€ 0,26*
2 Tage
171
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,26*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22855*
€ 0,33855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,33855*
€ 0,40287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29855*
€ 0,35527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28855*
€ 0,34337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26855*
€ 0,31957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25855*
€ 0,30767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22855*
€ 0,27197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,46375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1404
ab € 0,496*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.