Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 4p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-474


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-474 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-474 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B124F72
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-474
EAN/GTIN:
     4055143692274
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelverbinder 4p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-474
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,545*
€ 0,775*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,87*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53177*
€ 0,87177*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6132*
€ 0,8732*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67184*
€ 0,95184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,95184*
€ 1,13269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88184*
€ 1,04939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85184*
€ 1,01369
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79184*
€ 0,94229
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67184*
€ 0,79949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,6184*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0488*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,2552*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,55775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,73235*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.