Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B124F55
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-404
EAN/GTIN:
     4055143687362
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 4p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-404
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, leiterplattenklemme grau, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,5052*
€ 0,8052*
2 Tage
121
1
€ 6,40*
ab € 0,57564*
€ 0,90564*
2 Tage
268
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,91*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,763*
€ 0,963*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,71772*
€ 1,13772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13772*
€ 1,35389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95772*
€ 1,13969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91772*
€ 1,09209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82772*
€ 0,98499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79772*
€ 0,94929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71772*
€ 0,85409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3201
ab € 1,6006*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3207
ab € 3,5934*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3208
ab € 2,786*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,30488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.