Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2004 0,5-6qmm gnge 1Etage APL_erf. 2004-1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2004 0,5-6qmm gnge 1Etage APL_erf.
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2004 0,5-6qmm gnge 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B124F50
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1207
EAN/GTIN:
     4017332071345
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2004 0,5-6qmm gnge 1Etage APL_erf. 2004-1207
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
6.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
33 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
52.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,398*
€ 1,748*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 1,565*
€ 1,955*
1 Tag
508
1
€ 6,40*
ab € 1,52632*
€ 2,16632*
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,94586*
€ 2,72586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72586*
€ 3,24377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55586*
€ 3,04147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51586*
€ 2,99387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36586*
€ 2,81537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24586*
€ 2,67257
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94586*
€ 2,31557
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1291
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1292
ab € 0,2292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.