Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B124F21
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-121
EAN/GTIN:
     4066966328981
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-121
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Breite/Rastermaß:
44 mm mm
Farbe:
grau
Polzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 41,525*
€ 46,655*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 41,48*
€ 46,69*
20
Frei Haus
ab € 41,899*
€ 47,109*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 42,7362*
€ 47,7062*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 53,54838*
€ 59,82838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 59,82838*
€ 71,19577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,54838*
€ 63,72257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.196,5676* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-500/209-035
ab € 9,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 2,622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-005
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-907
ab € 3,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.