Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN ge Entspricht DIN 6506


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B122H12
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4012078071185
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke quetschkabelschuh 4-6mm
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN ge Entspricht DIN 6506
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Bolzenmaß (imperial):
6
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
gelb
Flanschform:
Ringform
Flanschlänge:
15.5 mm
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
28 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Maximalstrom (Imax):
25.5 A
Nennquerschnitt:
4 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1644*
€ 0,1644*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1706*
€ 0,1706*
7 Tage
9800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1708*
€ 0,1708*
1 Tag
9500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,183*
€ 0,183*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,916*
€ 18,046*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,046*
€ 21,47474
pro Packung
ab 3,5 Packungen
€ 16,496*
€ 19,63024
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 15,716*
€ 18,70204
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 14,966*
€ 17,80954
pro Packung
ab 2100 Packungen
€ 12,916*
€ 15,37004
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.