Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh 4-6qmm isoliert 6506


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-55807999
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4012078071185
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke quetschkabelschuh 4-6mm

Quetschkabelschuh 4-6qmm isoliert 6506

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, Kabelschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,29*
€ 17,10*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,39*
€ 17,28*
7 Tage
91
1
€ 6,95*
ab € 12,33*
€ 17,30*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 17,42*
1
€ 5,95*
ab € 12,986*
€ 18,126*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 3,5 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 2100 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.