Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 8mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt 1728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B122F72
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1728
EAN/GTIN:
     4012078069908
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Aderendhülse 1,5qmm 8mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt 1728
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
14 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00952*
€ 0,01443*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00958*
€ 0,01458*
2 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01064*
€ 0,01464*
8 Tage
9200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00969*
€ 0,01472*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01116*
€ 0,01686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01686*
€ 0,02006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01566*
€ 0,01864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01546*
€ 0,0184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,686* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.