Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 2, 1,5  mm², Schwarz, Länge 8mm, Cu, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40056978
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1728
EAN/GTIN:
     4012078069908
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1728, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Kabelendhülse, Leitung, Verbinder, flexibel, flexible, litzenhülse, 0352775, 352775
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01054*
€ 0,01444*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0108*
€ 0,0148*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00981*
€ 0,01483*
1 Tag
4300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,00992*
€ 0,01497*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0099*
€ 0,01497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01497*
€ 0,01781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01356*
€ 0,01614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01352*
€ 0,01609
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,497* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.