Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.5mm fl 2.8x0.5mm teiliso Polyamid (PA) 8201C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.5mm fl 2.8x0.5mm teiliso Polyamid (PA)
Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.5mm fl 2.8x0.5mm teiliso Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B121I41
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8201C
EAN/GTIN:
     4012078447713
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker rot klauke
Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.5mm fl 2.8x0.5mm teiliso Polyamid (PA) 8201C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Halogenfrei:
ja
Isolation:
teilisoliert
Maximalstrom (Imax):
12.75 A
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, klauke flachkabelschuh, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1421*
€ 0,1991*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1424*
€ 0,2004*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14915*
€ 0,21015*
4 Tage
765
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21749*
€ 0,29749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29749*
€ 0,35401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24749*
€ 0,29451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23749*
€ 0,28261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21749*
€ 0,25881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,749* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.