Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 0,5-1qmm 8201C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-35867956
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8201C
EAN/GTIN:
     4012078447713
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker rot klauke

Flachstecker 0,5-1qmm 8201C

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. 2,8x0,5 mm, 0,5-1 mm². Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1421*
€ 0,1971*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1424*
€ 0,1994*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14915*
€ 0,20915*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1632*
€ 0,2232*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1795*
€ 0,2495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.