Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5ZNPERF2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119J15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206421
EAN/GTIN:
     4017918170868
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5ZNPERF2000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,9068*
€ 6,0968*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 6,10*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,31402*
€ 6,57402*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,8724*
€ 7,2224*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,18891*
€ 7,41891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41891*
€ 8,8285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01891*
€ 8,3525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70891*
€ 7,9836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40891*
€ 7,6266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92891*
€ 7,0554
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18891*
€ 6,1748
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.