Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr steckb 5,2mm ST-K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 5025462 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 5025462 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     262-B119H50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5025462
EAN/GTIN:
     4017918095321
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Bauelementestecker gr steckb 5,2mm ST-K4
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5.2 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,5782*
€ 0,7682*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,57999*
€ 0,76999*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,77*
50
€ 3,90*
ab € 0,5896*
€ 0,7796*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,612*
€ 0,802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0306704
ab € 0,80532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.