Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 10p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS10-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119A03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030323
EAN/GTIN:
     4017918188634
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 10p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS10-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,292*
€ 2,952*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,45*
€ 3,22*
4 Tage
25
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,56154*
€ 3,26154*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,5789*
€ 3,3889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3889*
€ 4,03279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3789*
€ 4,02089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2789*
€ 3,90189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1889*
€ 3,79479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8089*
€ 3,34259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5789*
€ 3,06889
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.