Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS3-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B118J53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 3p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS3-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,565*
€ 0,805*
2 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,85*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,89266*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6429*
€ 0,9223*
3 Tage
500
25
€ 6,95*
ab € 0,643*
€ 0,9224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,89266*
€ 1,06227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83266*
€ 0,99087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81266*
€ 0,96707
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77266*
€ 0,91947
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63266*
€ 0,75287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,3165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.