Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 0,5-10qmm gnge 1Etage Hut-G-Schiene TH35G32 USLKG10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3003923 Anschlussblock 2 Gelb, Grün
Phoenix Contact 3003923 Anschlussblock 2 Gelb, Grün
Artikel-Nr.:
     262-B118J37
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003923
EAN/GTIN:
     4017918107079
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 0,5-10qmm gnge 1Etage Hut-G-Schiene TH35G32 USLKG10N
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Breite:
10.2 mm
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
52 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,03093*
€ 4,66093*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,1135*
€ 4,7635*
2 Tage
144
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,14*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,15*
3 Tage
383
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,7971*
€ 5,3871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,66093*
€ 5,54651
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03093*
€ 4,79681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 233,0465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,035*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,539*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,9128*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,049*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3116*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,384*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.