Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=8mm unbedr ZB8:UNBEDRUCKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B118I96
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052002
EAN/GTIN:
     4017918016302
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=8mm unbedr ZB8:UNBEDRUCKT
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
8 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,39*
€ 0,59*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,408*
€ 0,618*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43021*
€ 0,65021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65021*
€ 0,77375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57021*
€ 0,67855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56021*
€ 0,66665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50021*
€ 0,59525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48021*
€ 0,57145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43021*
€ 0,51195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,5021* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.