Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 0,5-6qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 USLKG10-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact USLKG 10-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact USLKG 10-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     262-B118H79
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0442024
EAN/GTIN:
     4017918002244
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme 0,5-6qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 USLKG10-1
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Breite:
8.2 mm
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
52 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 7,96*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,56223*
€ 7,98223*
50
Frei Haus
ab € 6,6142*
€ 8,0442*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,9032*
€ 8,3532*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,9255*
€ 9,8355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8355*
€ 11,70425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8055*
€ 11,66855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2955*
€ 11,06165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9855*
€ 10,69275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3755*
€ 9,96685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9255*
€ 8,24135
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,4335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.