Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 2W 27x33x66,5mm Steckanschl ST-REL4-HG60/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltrelais 2W 27x33x66,5mm Steckanschl ST-REL4-HG60/21-21
Artikel-Nr.:
     262-B118B56
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2823418
EAN/GTIN:
     4017918077389
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
phoenix contact schaltrelais
Schaltrelais 2W 27x33x66,5mm Steckanschl ST-REL4-HG60/21-21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 - 60 V
Breite:
27 mm mm
Höhe:
33 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
0.017 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
66.5 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 86,85*
10
Frei Haus
ab € 80,586*
€ 88,876*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 78,93*
€ 100,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,78*
€ 122,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.