Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 1W 20,8x33x66,5mm Steckanschl ST-REL3-HG24/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaisstecker ST-REL3-HG 24/21
Relaisstecker ST-REL3-HG 24/21
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B118B27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2821012
EAN/GTIN:
     4017918076931
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
phoenix contact schaltrelais
Schaltrelais 1W 20,8x33x66,5mm Steckanschl ST-REL3-HG24/21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
20.8 mm mm
Höhe:
33 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
0.021 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
66.5 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,49*
€ 93,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,94*
€ 93,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,57*
€ 94,86*
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 97,44*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,37*
€ 103,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.