Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B117G70 Herst.-Nr.: 0305394 EAN/GTIN: 4017918000899 |
| |
|
|  |  |
 | Trennbrücker 1p schraub isol 57A m.Berührungss PSBJ-GSK/SFARBLOS Weitere Informationen:  |  | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 1 | Ausführung: | Trennbrücker | Bemessungsstrom In: | 57 A | Isoliert: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 5 mm mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 1,391* | € 1,951* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 1,39576* | € 1,95576* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 1,42215* | € 1,98215* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 1,4521* | € 2,0421* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 1,4452* | € 2,0467* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,8215* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|