Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung tra Etikett Ø0-6mm Kst transp 29x8mm Mit Textfeld KMK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117A80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005266
EAN/GTIN:
     4017918012489
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung tra Etikett Ø0-6mm Kst transp 29x8mm Mit Textfeld KMK2
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
8 mm
Farbe:
farblos | transparent
Kabeldurchmesser:
0 - 6 mm
Länge:
29 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
Kabelbinder
Transparent:
ja
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
454
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,54*
€ 0,69*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5535*
€ 0,7135*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5743*
€ 0,7343*
7 Tage
6200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5744*
€ 0,7344*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58357*
€ 0,74357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,74357*
€ 0,88485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71357*
€ 0,84915
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58357*
€ 0,69445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,357* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829436
ab € 2,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0817277
ab € 222,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0824383
ab € 1,2499*
Zubehör
Phoenix Contact
0808257
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0824401
ab € 23,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 0,0106*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,0625*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,0608*
Zubehör
Phoenix Contact
3240752
ab € 0,0474*
Zubehör
Phoenix Contact
3240753
ab € 0,0475*
Zubehör
Phoenix Contact
3240736
ab € 0,0203*
Zubehör
Phoenix Contact
3240737
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 0,0252*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 0,0236*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.