Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 5p rt steckb isol 32A m.Berührungss FBS5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116G14
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030349
EAN/GTIN:
     4017918188801
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 5p rt steckb isol 32A m.Berührungss FBS5-6
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,13*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9779*
€ 1,2279*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9713*
€ 1,2313*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,27*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,90969*
€ 1,31969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31969*
€ 1,57043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21969*
€ 1,45143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14969*
€ 1,36813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07969*
€ 1,28483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97969*
€ 1,16583
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90969*
€ 1,08253
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 56,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
€ 1,00002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.