Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsmaterial ws m.Beschr 7,06x4,5mm BEZ.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B115H69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126191837
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kennzeichnungsmaterial ws m.Beschr 7,06x4,5mm BEZ.04
Weitere Informationen:
Beschriftung:
mit Beschriftung
Breite:
4.5 mm mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.06 mm mm
Länge:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2467*
€ 0,4467*
10
€ 5,46*
ab € 0,249*
€ 0,449*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,51*
10
€ 3,90*
ab € 0,282*
€ 0,512*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,37298*
€ 0,67298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67298*
€ 0,80085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53298*
€ 0,63425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50298*
€ 0,59855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46298*
€ 0,55095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44298*
€ 0,52715
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37298*
€ 0,44385
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.